AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VAILLANT - VLT0010022024 ECOTECPLUSVMW35CS/1-5(N-IT) - 0010022024

VAILLANT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024074884690

Codice prodotto

VLT0010022024

Cod. produttore

0010022024

Produttore

VLT

La nuova ecoTEC plus VMW è stata rinnovata per raggiungere un’efficienza di livello superiore - efficienza etas pari al 94% - garantendo sempre il massimo comfort sanitario e offrendo una miglior utilizzabilità al cliente.Il più importante sviluppo di questo prodotto è il sistema di rilevamento gas di alimentazione IoniDetect, che in abbinamento alla tecnologia ADA di bilanciamento delle pressioni del gas di alimentazione forniscono il più corretto mix aria/gas necessario al fine di ottenere la miglior combustione possibile.La tecnologia di combustione IoniDetect permette inoltre di utilizzare la caldaia con una miscela di gas contenente fino al 20% di idrogeno.Il campo di modulazione è stato migliorato ed è stato esteso ad un range fino a 1:9. Queste innovazioni apportate al prodotto, sapientemente orchestrate da un’evoluta elettronica, permettono alla caldaia di adattarsi completamente alle reali richieste dell’impianto di riscaldamento e riducendo al minimo i consumi di gas e corrente.Lacaldaia con il suo rinnovato ed esclusivo design piatto è disponibile anche con pacchetti dedicati, forniti del termostato connesso vSMART, in grado di garantire l'utilizzo da remoto tramite App gratuita per fornire la miglior esperienza di utilizzo.Lacaldaia abbinata ad una termoregolazione di classe VI (come vSmart), raggiunge un’efficienza di sistema pari a 98% e quindi la classe energetica ErP in riscaldamento A+.La gamma plus presenta una serie di migliorie che vanno a migliorare l’utilizzo della caldaia e facilitano le operazioni del tecnico:Il nuovo sistema LIN Bus, protocollo di comunicazione interno tra i componenti e la nuova elettronica, per risolvere velocemente i malfunzionamenti componenti, mostrando sul display in tempo reale lasoluzione da adottare.Il nuovo blocco termoidraulico rinnovato nel design e migliorato nelle sue performance, sempre in ottica di fornire il miglior prodotto possibile, con la più alta efficienza mai raggiunta prima.La nuova interfaccia utente completamente touch, con i nuovi “messaggi parlanti”, permettono un’interazione più semplice tra la caldaia e il tecnico (o l’utente).