AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VAILLANT - VLT0010022018 ECOTECPLUSVM30CS/1-5(N-IT) - 0010022018

VAILLANT
copiacopia
VAILLANT - VLT0010022018 ECOTECPLUSVM30CS/1-5(N-IT)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024074884621

Codice prodotto

VLT0010022018

Cod. produttore

0010022018

Produttore

VLT

Caldaia murale a condensazione Vaillant ecoTEC plus VM 30 CS/1-5, solo riscaldamento abbinabile ad un boiler sanitario ad accumulo esterno. Modalita di tiraggio e certificazioni: modello a tiraggio forzato, tipo B23(P), B33, B53(P), C13, C33, C43, C53, C83, C93; Categoria II2H3P (metano e propano); grado di protezione IP X4 D; marcatura CE; classe 6 (Low NOx); modello solo da interno; classificazione a quattro stelle di rendimento secondo Dir. 92/42/CEE. Campo portata termica al focolare: 3,7 kW ? 30,6 kW; Campo di potenza termica (80/60?C): 3,5 kW - 30,0 kW Rendimento a potenza nominale (80/60?C): 97,8%; Campo di potenza termica (50/30?C): 3,8 kW - 32,5 kW; Rendimento a potenza nominale (50/30?C): 108,7%; Rendimento al 30%: 109,8%; Efficienza Energetica ErP 94%. Dimensioni: altezza 720 mm, profondita 348 mm, larghezza 440 mm; peso: 39 kg