VAILLANT - VLT0010019985 ECOTECPUREVMW246/7-2(H-IT)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4024074788653
Codice prodotto
VLT0010019985
Cod. produttore
0010019985
Produttore
VLT
Il nuovo design di ecoTEC pure richiama immediatamente la qualità e la affidabilità che caratterizza il DNA di Vaillant. Caldaia a condensazione da interno con misure standard Vaillant 72 cm di altezza, 44 cm di larghezza e 33 cm di profondità.ecoTECpure è stata progettata con l’intento di offrire la soluzione ideale per la sostituzione di caldaie tradizionali anche di altre marche, grazie alle connessioni idrauliche verticali, le quali garantiscono molta flessibilità. Una serie di kit d’allacciamento permettono la rapida sostituzione dei modelli atmo-turboBLOCK.Facilità nella gestione grazie ad una serie di comandi ed un display molto semplificati, adatti ad ogni tipologia di clientela. Vaillant ha individuato una soluzione innovativa per evitare il congelamento del sifone condensa, l’elemento più sensibile al gelo e grazie all’accessorio ecoLEVEL è possibile convogliare la condensa negli appositi scarichi.La caldaia monta una nuova pompa ad alta efficienza con elevate prestazioni, uno scambiatore in acciaio inox ed un vaso espansione di 8 litri.