AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VAILLANT - VLT0010015113 ALLSTOR EXCLUSIVE VPS 500/3-7 - 0010015113

VAILLANT
copiacopia
VAILLANT - VLT0010015113 ALLSTOR EXCLUSIVE VPS 500/3-7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024074681626

Codice prodotto

VLT0010015113

Cod. produttore

0010015113

Produttore

VLT

Accumulo tampone a stratificazione, Vaillant allSTOR exclusive VPS S 500/3-7, in acciaio di qualita per applicazioni dirette di stazioni di carica solare, stazioni sanitarie istantanee e circuiti di riscaldamento, con possibilita di integrazioni ausiliarie di caldaie a gas e a combustibili solidi, di pompe di calore e di cogeneratori; colore bianco-nero. Dati tecnici accumulo: volume nominale 491 lt; pressione massima d'esercizio 3 bar; temperatura massima d'esercizio 95?C; spessore coibentazione 90 mm; Altezza / Diametro: 1700/650 mm (? 10); peso dell'accumulo (pieno): 590 kg. Misura di ribaltamento: 1730 mm (? 20).