AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VAILLANT - VLT0010014669 ECOCOMPACTVSC256/4-5150(H-IT) - 0010014669

VAILLANT
copiacopia
VAILLANT - VLT0010014669 ECOCOMPACTVSC256/4-5150(H-IT)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024074699416

Codice prodotto

VLT0010014669

Cod. produttore

0010014669

Produttore

VLT

Caldaia basamento a condensazione Vaillant ecoCOMPACT VSC 256/4-5 150 lt, combinata con accumulo preriscaldabile da 100 litri. Modalita di tiraggio e certificazioni: modello a tiraggio forzato, tipo C13, C33, C43, C53, C83, C93, B23P, B33P, B53P; Categoria II2H3P (metano e propano); grado di protezione IP20; marcatura CE; Classe 5 (Low NOx); modello solo da interno; classificazione a quattro stelle di rendimento secondo Dir. 92/42/CEE. Certificazione ?tre stelle? per il comfort sanitario secondo prEN 13203. Campo di potenza termica (50/30 ?C): 3,3 kW-26,7 kW Rendimento a potenza nominale (40/30 ?C): 108%;Rendimento al 30%: 108%.