AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD824/500 POSTO ESTERNO SLIM P/CIT.ELETR - 824/500

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD824/500 POSTO ESTERNO SLIM P/CIT.ELETR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Tipo di installazione - Sistema multifilo

  • Con targhetta - no

  • Con copertura - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8021156001927

Codice prodotto

UTD824/500

Cod. produttore

824/500

Produttore

UTD

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Tipo di installazione:

Sistema multifilo

Con targhetta:

no

Con copertura:

no

Il posto esterno e’ utilizzato in impianti audio 4+n con chiamata elettronica e tradizionale. E' inserito dei moduli predisposti per posto esterno Kombi e nelle pulsantiere ottonate Exigo 1743/1-2 e1143/1-2. E' dotato di regolazione int-ext del canale audio,- Alimentazione: 6 Vcc- Assorbimento min. 15 mA - Assorbimento max 80 - 100 mA - Regolazioni foniche: esterno max >90dB esterno max >100dB