URMET SPA - UTD5454813 MTV150EBRP DIMMER PER NEA - 5454813

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3760054548138
Codice prodotto
UTD5454813
Cod. produttore
5454813
Produttore
UTD
Il modulo radio su frutto della serie civile NEA MTV500EBRP è un dimmer elettronico temporizzabile, che permette la gestione della variazione della luminosità dal 3% al 100% su carichi fino a 150W, con principio di variazione mediante interruzione all’inizio o alla fine della fase, con riconoscimento automatico del tipo di carico: è compatibile con diversi carichi, tra cui, lampade a incandescenza, LED a 230V e alogene dimmerabili.Il modulo dimmer MTV500EBRP è centralizzabile mediante Bus Radio Yokis.\nSupporta la gestione di più livelli variazione, richiamabili con pressioni brevi: 1 pressione per illuminazione al 100%, 2 pressioni per richiamare l’ultimo livello di luminosità, 3 pressioni per illuminazione al 50%, 4 pressioni per richiamare il livellominimo di luminosità (preimpostato).\nIl modulo è temporizzabile, da 2 secondi a 4 ore, con preavviso di spegnimento e una durata prolungata, che estende la temporizzazione fino a 12 ore. Prevede inoltre la funzione luce notturna di cortesia per bambini che consente di ottenere una luce di intensità al 20% che diminuirà in un’ora fino a lasciare solo una luce di cortesia (per 12 ore). Permette anche di attivare le segnalazioni luminose di corridoi o altre stanze per gli spostamenti notturni.\nIl modulo può essere programmato per funzionare come un semplice relè passo passo oppure per applicazione per non udenti e audiolesi, sfruttando la luce per una segnalazione visiva.\nGrazie alla Funzione “soft start / soft stop”, limita la corrente di spunto in fasedi accensione del carico luminoso, aumentando così la durata della lampada e dei pulsanti.\nIl modulo prevede 2 tipi di protezioni elettroniche integrate: in caso di cortocircuito sul carico (con ripristino automatico dopo l'eliminazione del guasto) e contro il surriscaldamento. è inoltre immune ai disturbi di rete fino a 1,5 kV.\nSe l'impianto prevede lo Yokis Hub, il modulo può essere gestito anche via App YnO, sia in locale che da remoto, e può essere gestito in modalità automatica tramite la definizione di scenari.\nLa programmazione del modulo è molto semplice: sia attraverso un pulsante direttamente collegato che tramite l'applicazione Installtore YokisPRO.\nAccessori:\nSMARTCHR (cod. 5454089): Carico resistivo per lampadine a risparmio energetico e LED


