AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

URMET SPA - UTD5454489 TERMOSTATO RADIO POWER TOUCH - 5454489

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD5454489 TERMOSTATO RADIO POWER TOUCH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Collegamento - 2 fili

  • Tipo di alimentazione - Batteria

  • Con ricevitore -

  • Colore - Bianco

  • Adatto per raffrescamento -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3760054544895

Codice prodotto

UTD5454489

Cod. produttore

5454489

Produttore

UTD

Collegamento:

2 fili

Tipo di alimentazione:

Batteria

Con ricevitore:

Colore:

Bianco

Adatto per raffrescamento:

Sensore esterno:

Tipo di orologio:

Orologio settimanale

Regolazione con sensore meteorologico:

no

Portata:

2...50 °C

Sensore/tipo di rilevatore:

Bimetallico

Numero di uscite riscaldamento:

1

Tensione massima contatti:

3 V

Numero di uscite raffreddamento:

1

Con display:

Con retroazione termica:

no

Tipo di contatto:

Contatto normalmente aperto (NO)

Caratteristiche di regolazione:

P

Valore differenziale:

0.1...1 K

Differenza regolabile:

Classe del termostato:

IV

Carico massimo del contatto:

5 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Prestazioni del riscaldamento:

Larghezza:

125 mm

Ottimizzazione:

Funzionamento:

Touch screen

Numero di programmi di commutazione:

2

Selettore per riscaldamento e riscaldamento con acqua calda:

no

Temperatura leggibile:

Interruttore overtime:

no

Con circuito acqua sanitaria:

Tipo di protezione (NEMA):

3

Altezza:

85 mm

Modello con orologio:

Digitale

Antideflagrante:

no

Profondità:

26 mm

Cronotermostato radio