AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD5454479 MTV300MRP DIMMER POWER 300W

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD5454479 MTV300MRP DIMMER POWER 300W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzionamento - Radiocomando

  • Tipo di carico - Universale e LED retrofit

  • Composizione - Elemento di base con scatola completa

  • Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack

  • Dimmer seriale -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3760054544796

Codice prodotto

UTD5454479

Cod. produttore

5454479

Produttore

UTD

Funzionamento:

Radiocomando

Tipo di carico:

Universale e LED retrofit

Composizione:

Elemento di base con scatola completa

Metodo di montaggio:

Supporto porta modulo per rack

Dimmer seriale:

Colore:

Grigio

Ingresso unità secondaria:

no

Utilizzabile con pulsante:

Controllo App tramite Bluetooth:

no

Memorizzazione luminosità:

Utilizzabile con rilevatore di presenza:

Utilizzabile con telecomando:

Materiale:

Plastica

Utilizzabile con sensore di movimento:

Tipo di fissaggio:

Altri

Numero di moduli:

1

Utilizzabile con temporizzatore:

Qualità del materiale:

Duroplast

Utilizzabile con interruttore a infrarossi:

no

Superficie:

Decorato

Privo di alogeni:

Tipo di superficie:

Opaco

Trasparente:

no

Collegamento:

Morsetto a vite

Frequenza:

50...50 Hz

Profondità del dispositivo:

62 mm

Sezione del conduttore:

1.1...2.5 mm²

Larghezza del dispositivo:

18 mm

Altezza del dispositivo:

83 mm

Il modulo radio da barra DIN MTV300MRP è un dimmer elettronico temporizzato, che permette la gestione della variazione della luminosità dal 3% al 100% su carichi fino a 300W, con principio di variazione mediante interruzione all’inizio o alla fine della fase, con riconoscimento automatico del tipo di carico: è compatibile con diversi carichi, tra cui, lampade a incandescenza, LED a 230V e alogene dimmerabili.\nIl modulo dimmer MTV300MRP è centralizzabile mediante Bus Radio Yokis.\nSupporta la gestione dipiù livelli variazione, richiamabili con pressioni brevi: 1 pressione per illuminazione al 100%, 2 pressioni per richiamare l’ultimo livello di luminosità, 3 pressioni per illuminazione al 50%, 4 pressioni per richiamare il livello minimo di luminosità (preimpostato).\nIl modulo è temporizzabile, da 2 secondi a 4 ore, con preavviso di spegnimento e una durata prolungata, che estendela temporizzazione fino a 12 ore. Prevede inoltre la funzione luce notturna di cortesia per bambini che consente di ottenereuna luce di intensità al 20% che diminuirà in un’ora fino a lasciare solo una luce di cortesia (per 12 ore). Permette anche di attivare le segnalazioni luminose di corridoi o altre stanze per gli spostamenti notturni.\nIl modulo può essere programmato per funzionare come un semplice relè passo passo oppure per applicazione per non udenti e audiolesi, sfruttando la luce per una segnalazione visiva.\nGrazie alla Funzione “soft start / soft stop”, limita la corrente di spunto in fase di accensione del cairco luminoso, aumentando così la durata della lampada e dei pulsanti.\nIl modulo prevede 2 tipi di protezioni elettroniche integrate: in caso di cortocircuito sul carico (con ripristino automatico dopo l'eliminazione del guasto) e contro il surriscaldamento. É inoltre immune ai disturbi di rete fino a 1,5 kV.\nAccessori:\nSMARTCHR (cod. 5454089): Carico resistivo per lampadine a risparmio energetico e LED