URMET SPA - UTD4820408 MTV300E-UP DIMMER 300W ZIGBEE - 4820408

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzionamento - Altri
Tipo di carico - Universale
Composizione - Elemento di base
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Dimmer seriale - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8021156076949
Codice prodotto
UTD4820408
Cod. produttore
4820408
Produttore
UTD
Funzionamento:
Altri
Tipo di carico:
Universale
Composizione:
Elemento di base
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Dimmer seriale:
sì
Tensione nominale:
230...230 V
Colore:
Bianco
Numero di unità:
1
Ingresso unità secondaria:
no
Utilizzabile con pulsante:
sì
Controllo App tramite Bluetooth:
no
Memorizzazione luminosità:
sì
Utilizzabile con rilevatore di presenza:
no
Utilizzabile con telecomando:
no
Materiale:
Plastica
Utilizzabile con sensore di movimento:
no
Potenza nominale carico resistivo:
300...300 W
Tipo di fissaggio:
Altri
Numero di moduli:
0
Min. luminosità regolabile:
sì
Utilizzabile con temporizzatore:
no
Qualità del materiale:
Termoplastico
Utilizzabile con interruttore a infrarossi:
no
Max. commutazione del LED di alimentazione:
300 W
Superficie:
Non trattato
Privo di alogeni:
sì
Numero RAL (affine):
9003
Potenza nominale carico capacitivo:
150...150 VA
Tipo di superficie:
Lucido
Compatibile con Google Assistant:
no
Trasparente:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP30
Collegamento:
Altri
Resistenza agli urti:
IK00
Frequenza:
50...50 Hz
Tensione di comando:
230...230 V
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Potenza nominale carico induttivo:
150...150 VA
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Profondità del dispositivo:
13 mm
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Potenza assorbita:
0.4 W
Min. profondità della presa per apparecchi:
13 mm
Sezione del conduttore:
1.5...1.5 mm²
Larghezza del dispositivo:
40 mm
Altezza del dispositivo:
45 mm