URMET SPA - UTD4820403 TLM4T503-UP TRASMETT.503 4 CH - 4820403

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di segnale di trasmissione - Radiocomando
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Numero di canali - 4
Portata - 250 m
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8021156076895
Codice prodotto
UTD4820403
Cod. produttore
4820403
Produttore
UTD
Tipo di segnale di trasmissione:
Radiocomando
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Numero di canali:
4
Portata:
250 m
Colore:
Bianco
Con telecomando:
no
Trasmettitore a parete:
sì
Modulo trasmettitore wireless per contatto finestra:
sì
Con telecomando / controllo remoto:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Duroplast
Privo di alogeni:
no
Superficie:
Verniciato
Tipo di superficie:
Lucido
Numero RAL (affine):
9003
Trasparente:
no
Adatto per interruttore RF (radio frequenza):
sì
Adatto per dimmer RF (radio frequenza):
sì
Adatto per interruttore saliscendi:
no
Adatto per display:
no
Adatto per sensori di movimento:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no


