URMET SPA - UTD201063/031 RIC.TASTIERA ALFAN.GEST./PROG. - 201063/031

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Inseritore elettronico - no
Inseritore biometrico - no
Sistema radio - no
Inseritore intelligente - sì
Inseritore meccanico - no
Confezione
1 PZ
EAN
8021156053834
Codice prodotto
UTD201063/031
Cod. produttore
201063/031
Produttore
UTD
Inseritore elettronico:
no
Inseritore biometrico:
no
Sistema radio:
no
Inseritore intelligente:
sì
Inseritore meccanico:
no
Visualizzazione dell'inserimento:
sì
Grado di protezione (IP):
IP40
Materiale:
Plastica
Con contatto:
no
Larghezza:
155 mm
Altezza:
110 mm
Profondità:
45 mm


