AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1784/782 KIT 2V MONOFAM MIKRA-VOG5

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1784/782 KIT 2V MONOFAM MIKRA-VOG5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156073733

Codice prodotto

UTD1784/782

Cod. produttore

1784/782

Produttore

UTD

Kit videocitofonico bifamiliare a 2 fili con tecnologia 2Voice con videocitofono VOG5 vivavoce e pulsantiera da appoggio Mikra2 a 2 tasti.Consente di usufruire di tutte le funzionalità ed accessori del sistema 2Voice.\nPossibilità di avere fino a 4 videocitofoni con chiamata in contemporanea per ciascuna famiglia e di effetuare fino a 3 chiamate intercomunicanti verso gli altri videocitofoni.\nIl kit è compatibile con la funzione di rinvio di chiamata su smartphone mediante l'utilizzo del dispositivo opzionale 1083/58A.\nIl kit è composto da:\n- n° 1 cod. 1784/2 Pulsantiera bifamiliare video, Mikra2\n- n° 2 cod. 1760/6 Videocitofono vivavoce VOG5, bianco, display 4,3"\n- n° 1 cod. 1083/23 Alimentatore colonna 2Voice 6 moduli DIN\n- n° 1 cod. 1083/55 Distributore 4 utenze, sistema 2voice