AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1784/700 KIT BASE IMP.MIKRA PLUS 2VOICE - 1784/700

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1784/700 KIT BASE IMP.MIKRA PLUS 2VOICE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di posti esterni - 1

  • Tipo di installazione - 2 fili

  • Con video -

  • Colore dei posti esterni - Grigio

  • Tipo di montaggio stazione esterna - Montaggio a parete

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156069248

Codice prodotto

UTD1784/700

Cod. produttore

1784/700

Produttore

UTD

Numero di posti esterni:

1

Tipo di installazione:

2 fili

Con video:

Colore dei posti esterni:

Grigio

Tipo di montaggio stazione esterna:

Montaggio a parete

Tipo di montaggio stazione interna:

Montaggio a parete

Espandibile a max. numero stazioni interne:

4

Espandibile a max. numero stazioni esterne:

1

Vivavoce:

Compatibile con apparecchi acustici:

no

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Con funzione memoria:

Diagonale dello schermo in pollici:

8 inch

Videocamera regolabile manualmente:

no

Con casella di testo:

no

Kit base impianto con Mirka Plus, composto da:• n. 1 Pulsantiera Mikra plus ad appoggio parete in Zama• n. 1 Alimentatore 2 fili• n. 1 Distributore 4 utenze