AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1784/3 PULSANTIERA MIKRA PLUS 4 TASTI - 1784/3

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1784/3 PULSANTIERA MIKRA PLUS 4 TASTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Numero di pulsanti di chiamata - 4

  • Tipo di installazione - 2 fili

  • Costruzione modulare - no

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156066544

Codice prodotto

UTD1784/3

Cod. produttore

1784/3

Produttore

UTD

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Numero di pulsanti di chiamata:

4

Tipo di installazione:

2 fili

Costruzione modulare:

no

Colore:

Grigio

Con Fotocamera:

Con targhetta:

no

Con copertura:

no

Protezione antivandalo:

no

Altezza:

200 mm

Larghezza:

99 mm

Profondità:

26 mm

Pulsantiera monoblocco con frontale in Zamac a 4 pulsanti di chiamata con display a colori. Programmabile da smartphone grazie a WiFi direct a bordo. Fino a 2 righe di testo per ogni nominativo. Segnalazione dello stato impianto mediante icone su display.