URMET SPA - UTD1760/16U VOG5W 2VOICE BIANCO UP - 1760/16U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8021156079124
Codice prodotto
UTD1760/16U
Cod. produttore
1760/16U
Produttore
UTD
Videocitofono vivavoce con display da 5"a colori in formato 16:9 e frontale in vetro. Dotato di Wi-Fi per il trasferimento di chiamata su smartphone. Pulsanti soft touch con comparsa contestuale. Dotato di sensore IR per i comandi in modalità "senza tocco"utilizzando il passaggio della mano. Consente i comandi vocali per gran parte delle funzioni. Compatibile con l'assistennte vocale Alexa. Per i comandi vocali, sia proprietari che utilizzando Alexa, è necessaria la connessione ad internet mediante Wi-Fi. Funzione di MUTE sia tradizionale che con autoripristino pretemporizzato 8 ore che con programmazione ON-OFF su base giornaliera. Consente di avere 32 chiamate intercomunicanti verso altri posti interni e 32 attivazioni aggiuntive di servizi ausiliari. Consente l'autoinserzione sulla pulsantiera esterna e la visualizzazione di altre telecamere di controllo sull'impianto 2Voice. Funzione di apriporta automatico su chiamata (funzione dottore) con programmazaione giornaliera. Pulsanti di chiamata a centralino ed accensione luci scale. Trasmettitore radio 8 canali Yokis UP a bordo per altrettanti comandi o scenari domotici. Suonerie selezionabili tra 5 possibili. Ingresso di chiamata al piano, uscita per la ripetizione di chiamata su una suoneria esterna e due uscite per altrettante attivazioni. Riconoscimento tattile per non vedenti per i pulsanti di risposta ed apertura porta. Dotato di ausilio per ipoudenti. Frontale in vetro. Colore bianco.


