URMET SPA - UTD1740/20 VIDEOCITOFONO SIGNO REFLEX - 1740/20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Standard video - PAL
Colore - Bianco
Tasto apriporta / controllo luci - sì
Apriporta automatico - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8021156046904
Codice prodotto
UTD1740/20
Cod. produttore
1740/20
Produttore
UTD
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Standard video:
PAL
Colore:
Bianco
Tasto apriporta / controllo luci:
sì
Apriporta automatico:
sì
Volume regolabile:
sì
Larghezza:
205 mm
Altezza:
225 mm
Profondità:
50 mm


