URMET SPA - UTD1723/95 KIT NOTE2 MONOF.C/RINV.DI CH.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8021156070404
Codice prodotto
UTD1723/95
Cod. produttore
1723/95
Produttore
UTD
Il kit permette di gestire in maniera integrata i comandi domotici radio Yokis; in aggiunta offre la funzione di servizio di segreteria videocitofonica fino a 32 immagini. La pulsantiera esterna IP55 è dotata di lettore integrato di chiave di prossimità per apertura porta, telecamera ad ampio angolo di visione (113° H – 92° V) e segnalazione dello stato impianto mediante icone retroilluminate.Il kit prevede inoltre la possibilità di avere fino a 4 videocitofoni in chiamata contemporanea e chiamate intercomunicanti e di aggiungere una seconda pulsantiera video e una telecamera di controllo.Consente di inviare le chiamate ricevute sullo smartphone mediante il WiFi presente sul videocitofono collegato al router di casa.Il kit è composto da:- n. 1 cod. 1723/11 - Pulsantiera secondaria monofamiliare video, Mikra2, per kit 1723- n. 1 cod. 1723/98 - Videocitofono vModo, 7” touchscreen, master per kit 2 fili gamma 1723- n. 1 cod. 1723/112 - Induttanza audio/video, per kit 1723- n. 1 cod. 1723/20 - Alimentatore di sistema per kit 1723- n. 5 chiavi di prossimità per apertura porta