AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD13903.CS PLACCA ALU CROMO SPAZZ 3M - 13903.CS

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD13903.CS PLACCA ALU CROMO SPAZZ 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 3

  • Colore - Cromo

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Altri

  • Numero di unità orizzontali - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033335033490

Codice prodotto

UTD13903.CS

Cod. produttore

13903.CS

Produttore

UTD

Numero di unità:

3

Colore:

Cromo

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Altri

Numero di unità orizzontali:

3

Tipo di fissaggio:

Innesto

Adatto per canale porta apparecchi:

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Lucido

Installabile a incasso:

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero di moduli per riga (orizzontale):

3

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Alluminio

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

123 mm

Privo di alogeni:

Altezza:

88 mm

Superficie:

Anodizzato

Trasparente:

no

Profondità:

6 mm

Expì, placca in alluminio, 3 moduli, cromo spazzolato