AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1372/100 BASE PABX AGORA 2 EQ. 0/0

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1372/100 BASE PABX AGORA 2 EQ. 0/0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di linee analogiche con accesso a rete pubblica - 2

  • Connessione ISDN (Basic Rate Interface esterno) - 0

  • Connessione ISDN (Bus S0 interno) - 0

  • Interfacce UP0 - 0

  • Connessione per terminali analogici - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156033171

Codice prodotto

UTD1372/100

Cod. produttore

1372/100

Produttore

UTD

Numero di linee analogiche con accesso a rete pubblica:

2

Connessione ISDN (Basic Rate Interface esterno):

0

Connessione ISDN (Bus S0 interno):

0

Interfacce UP0:

0

Connessione per terminali analogici:

0

Max numero di connessioni ISDN (Basic Rate Interface esterno), opzionale:

0

Max numero di connessioni ISDN (Bus S0 interno), opzionale:

0

Connessioni ISDN commutabili (esterno / interno):

0

Max numero di interfacce Up0 (2 fili half-duplex):

2

Max numero di connessioni per terminali analogici, opzionale:

12

Connessione Ethernet:

0

Interfaccia seriale:

Interfaccia citofonica:

Espandibile

Con contatti di commutazione:

Ingressi / Contatti di allarme:

no

Costruzione modulare:

Programmabile da remoto:

no

TAPI / CTI (integrazione tra telefono e computer, possibiltà di interfaccia con sistema informatico):

no

Interfaccia USB:

no

Numero di canali VoIP (esterni):

0

Numero di canali VoIP (interni):

0

Numero di canali VoIP (interni/esterni):

0

Numero massimo di canali VoIP, opzionale:

0

Numero di scatole Voicemail / fax:

0

Numero massimo di scatola Voicemail / fax, opzionale:

0

PROTEZIONE LINEA TELEFONICA CON FILTRO ADSL2+. Connessioni di linea entrante, uscente e modem ADSL con morsetti a vite, filtro compatibile allo standard ADSL2 con velocità di download fino a 12Mb/sec, protezione di linea telefonica contro il cortocircuito