URMET SPA - UTD1183/7 CITOFONO MIRO VV 2VOICE - 1183/7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di installazione - 2 fili
Con video - no
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8021156057399
Codice prodotto
UTD1183/7
Cod. produttore
1183/7
Produttore
UTD
Tipo di installazione:
2 fili
Con video:
no
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Con funzione memoria:
no
Protezione dalle intercettazioni:
sì
Tasto apriporta / controllo luci:
sì
Funzioni di commutazione:
no
Vivavoce:
sì
Con spie luminose:
no
Possibile collegamento con lo smartphone:
sì
Compatibile con apparecchi acustici:
no
Apriporta automatico:
sì
Esclusione di chiamata:
sì
Intercomunicante:
sì
Tono di chiamata differenziabile:
sì
Apparecchio modulare:
sì
Volume regolabile:
sì
Larghezza:
160 mm
Altezza:
129 mm
Profondità:
23 mm


