AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1183/622 KIT BASE IMP AUD 2VOICE ALPHA

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1183/622 KIT BASE IMP AUD 2VOICE ALPHA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di citofoni - 2

  • Numero di posti esterni - 1

  • Tipo di installazione - 2 fili

  • Con video - no

  • Colore dei citofoni - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156066315

Codice prodotto

UTD1183/622

Cod. produttore

1183/622

Produttore

UTD

Numero di citofoni:

2

Numero di posti esterni:

1

Tipo di installazione:

2 fili

Con video:

no

Colore dei citofoni:

Bianco

Colore dei posti esterni:

Altri

Tipo di montaggio stazione esterna:

Incasso a parete

Tipo di montaggio stazione interna:

Montaggio a parete

Espandibile a max. numero stazioni interne:

127

Possibile collegamento con lo smartphone:

Espandibile a max. numero stazioni esterne:

18

Vivavoce:

no

Con funzione giorno/notte:

no

Compatibile con apparecchi acustici:

no

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Con funzione memoria:

no

Videocamera regolabile manualmente:

no

Con casella di testo:

no

Alpha, kit base impianto audioComposto da posto esterno audio 1083/38, alimentatore 1083/20A e 2 citofoni Miro con cornetta 1183/5. Consente di realizzare una pulsantiera Alpha secondaria audio a tasti in un impianto 2Voice. Espandibile con ulteriori moduli pulsanti e/o accessori, scatole incasso e telai per il completamento delle parti comuni 2Voice.