AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1183/603 KIT BASE IMPIANTO AUDIO STEEL - 1183/603

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1183/603 KIT BASE IMPIANTO AUDIO STEEL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di installazione - 2 fili

  • Con video - no

  • Colore dei citofoni - Bianco

  • Colore dei posti esterni - Grigio

  • Tipo di montaggio stazione esterna - Incasso a parete

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156062454

Codice prodotto

UTD1183/603

Cod. produttore

1183/603

Produttore

UTD

Tipo di installazione:

2 fili

Con video:

no

Colore dei citofoni:

Bianco

Colore dei posti esterni:

Grigio

Tipo di montaggio stazione esterna:

Incasso a parete

Tipo di montaggio stazione interna:

Montaggio a parete

Espandibile a max. numero stazioni interne:

127

Possibile collegamento con lo smartphone:

Espandibile a max. numero stazioni esterne:

18

Vivavoce:

no

Con funzione giorno/notte:

no

Compatibile con apparecchi acustici:

no

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Con funzione memoria:

no

Videocamera regolabile manualmente:

no

Con casella di testo:

no

KIT base impianto audio steel. Il KIT comprende:• n.1 cod. 1083/64 - Posto esterno audio Sinthesi Steel con 2 pulsanti • n.1 cod. 1083/20A - Alimentatore 2Voice • n.2 cod. 1183/5 - Citofono Miro 2Voice • n.1 cod. 1145/51 - Scatola incasso 1 modulo • n.1cod. 1158/61 - Cornice 1 modulo