AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD11802.BG PL.FLEXA TECNOPLM.2M BIAN.GHCC - 11802.BG

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD11802.BG PL.FLEXA TECNOPLM.2M BIAN.GHCC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 2

  • Colore - Bianco

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Numero di unità orizzontali - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033335018633

Codice prodotto

UTD11802.BG

Cod. produttore

11802.BG

Produttore

UTD

Numero di unità:

2

Colore:

Bianco

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Numero di unità orizzontali:

2

Tipo di fissaggio:

Innesto

Adatto per canale porta apparecchi:

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Lucido

Installabile a incasso:

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero di moduli per riga (orizzontale):

2

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Termoplastico

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

97 mm

Privo di alogeni:

Altezza:

85 mm

Superficie:

Non trattato

Trasparente:

no

Profondità:

9 mm

Flexa, placca tecnopolimero, 2 moduli, bianco ghiaccio