URMET SPA - UTD1168/48 MODULO ILA E SINT.VOCALE - 1168/48

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Tipo di installazione - Sistema indipendente / autonomo
Colore - Nero
Funzione PTZ (pan / tilt / zoom) - no
Compatibile con apparecchi acustici - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8021156064588
Codice prodotto
UTD1168/48
Cod. produttore
1168/48
Produttore
UTD
Modello:
Altri
Tipo di installazione:
Sistema indipendente / autonomo
Colore:
Nero
Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):
no
Compatibile con apparecchi acustici:
sì
Larghezza:
90 mm
Altezza:
180 mm
Profondità:
42 mm


