URMET SPA - UTD1168/45W LETTORE CHIAVI DI PROSSIMITA B - 1168/45W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Lettore
Tipo di installazione - Sistema indipendente / autonomo
Colore - Bianco
Funzione PTZ (pan / tilt / zoom) - no
Compatibile con apparecchi acustici - no
Confezione
1 PZ
EAN
8021156064656
Codice prodotto
UTD1168/45W
Cod. produttore
1168/45W
Produttore
UTD
Modello:
Lettore
Tipo di installazione:
Sistema indipendente / autonomo
Colore:
Bianco
Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):
no
Compatibile con apparecchi acustici:
no
Larghezza:
125 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
30 mm


