URMET SPA - UTD1158/13 MODULO S/PE 3PULS. - 1158/13

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8021156041992
Codice prodotto
UTD1158/13
Cod. produttore
1158/13
Produttore
UTD
Modulo sinthesi steel in acciaio inox lucido con 3 pulsanti di chiamata. Il modulo dispone d'illuminazione omogenea dei cartellini porta nome a LED color Bianco. Pulsanti retroilluminati a filo del frontale. Connessione pulsanti con cavetto flat in caso di utilizzo del modulo espansione pulsanti 1083/17 e della piastrina di segreto di conversazione 1158/74. - Dimensione cartellino porta nome (L x H) 67 x 12,5 mm - Trattamento frontale:acciaio lucido - Dimensione modulo (H x L) 90 x 90 mm - Grado di protezione IP 45 - Grado contro gli urti IK 09.


