URMET SPA - UTD1148/63 CORNICE C/TEL SQUADRATA 3 MOD. - 1148/63

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 3
Colore - Acciaio Inox
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Materiale - Alluminio
Larghezza - 125 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8021156051458
Codice prodotto
UTD1148/63
Cod. produttore
1148/63
Produttore
UTD
Numero di unità:
3
Colore:
Acciaio Inox
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Materiale:
Alluminio
Larghezza:
125 mm
Altezza:
307 mm
Profondità:
12 mm
Cornice in alluminio color acciaio lucido da tre moduli con telaio porta moduli. Dimensioni cornice (H x L x P): 307 x 125 x 12 mm.


