AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1145/67 POSTO ESTERNO P/IMPIANTI 1+1 - 1145/67

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1145/67 POSTO ESTERNO P/IMPIANTI 1+1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Numero di pulsanti di chiamata - 1

  • Tipo di installazione - Sistema 1+n (due fili)

  • Costruzione modulare -

  • Colore - Argento

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8021156016983

Codice prodotto

UTD1145/67

Cod. produttore

1145/67

Produttore

UTD

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Numero di pulsanti di chiamata:

1

Tipo di installazione:

Sistema 1+n (due fili)

Costruzione modulare:

Colore:

Argento

Con targhetta:

Con copertura:

Protezione antivandalo:

Il dispositivo è inserito all’interno dei moduli Sinthesi predisposti per posto esterno 1145/20 - 1145/21 - 1145/32, dispone di segreto di conversazione per 2 utenti, di regolazione volume fonico interno ed esterno e di LED indicatore di chiamata inoltrata. Utilizzabile in impianti con chiamata elettronica audio 1+1 e video 5 fili,