AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1145/500 POSTO ESTERNO P/IMPIANTI 4+N - 1145/500

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1145/500 POSTO ESTERNO P/IMPIANTI 4+N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Numero di pulsanti di chiamata - 1

  • Tipo di installazione - Sistema multifilo

  • Costruzione modulare -

  • Colore - Argento

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8021156016976

Codice prodotto

UTD1145/500

Cod. produttore

1145/500

Produttore

UTD

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Numero di pulsanti di chiamata:

1

Tipo di installazione:

Sistema multifilo

Costruzione modulare:

Colore:

Argento

Con Fotocamera:

no

Con copertura:

no

Posto esterno per impianti 4+N fili. Il dispositivo è all'interno dei moduli Sinthesi predisposti per esterno, è utilizzato in impianti con chiamata elettronica e tradizionale, e consente di regolare il volume audio interno ed esterno ed è dotato di LED indicatore di chiamata inoltrata.