URMET SPA - UTD1128/500 POSTO ESTERNO P/IMPIANTI 4+N - 1128/500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Tipo di installazione - Sistema multifilo
Colore - Nero
Con targhetta - no
Con copertura - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8021156029013
Codice prodotto
UTD1128/500
Cod. produttore
1128/500
Produttore
UTD
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Tipo di installazione:
Sistema multifilo
Colore:
Nero
Con targhetta:
no
Con copertura:
no
Il nuovo dispositivo consente di realizzare impianti citofonici 4+n con chiamata elettronica e tradizionale, con uno o più ingressi utilizzando la pulsantiera Smyle o la pulsantiera Genya; e’ dotato d’adattatore meccanico per utilizzare il posto esterno nelle pulsantiere: Exigo, 725, 625. Sostituisce il posto esterno 5150/500. - Alimentazione: 6Vcc - Assorbimento a riposo <15mA con fonia attiva <80mA - Regolazioni foniche: esterno max >90dB esterno max >100dB