AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1122/601 KIT AUDIO 4+N MONO-BIF C/ 1150 - 1122/601

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1122/601 KIT AUDIO 4+N MONO-BIF C/ 1150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di citofoni - 1

  • Numero di posti esterni - 1

  • Tipo di installazione - Sistema multifilo

  • Con video - no

  • Colore dei citofoni - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156054503

Codice prodotto

UTD1122/601

Cod. produttore

1122/601

Produttore

UTD

Numero di citofoni:

1

Numero di posti esterni:

1

Tipo di installazione:

Sistema multifilo

Con video:

no

Colore dei citofoni:

Bianco

Colore dei posti esterni:

Grigio

Tipo di montaggio stazione esterna:

Montaggio a parete

Tipo di montaggio stazione interna:

Montaggio a parete

Espandibile a max. numero stazioni interne:

2

Possibile collegamento con lo smartphone:

Espandibile a max. numero stazioni esterne:

4

Vivavoce:

no

Con funzione giorno/notte:

no

Compatibile con apparecchi acustici:

no

Funzione PTZ (pan / tilt / zoom):

no

Con funzione memoria:

no

Videocamera regolabile manualmente:

no

Con casella di testo:

no

Kit citofonico monofamiliare 4+n fili e’ composto da una pulsantiera MIKRA e da un citofono MIRO'mod. 1150 con pulsante supplementare. Possibilita’ di comandare un secondo servizio supplementare e di collegare fino a 2 citofoni in parallelo. Chiamata di tipo elettronico.La pulsantiera è predisposta per gestire 2 chiamate indipendenti. PER MODIFICARE IL KIT DA MONOFAMILIARE A BIFAMILIARE BASTA AGGIUNGERE A QUESTO ARTICOLO SOLO LA CORNETTA 1150 CARATTERISTICHE TECNICHE- Distanza Max tra posto esterno e citofono: 300 m- Alimentazione sistema: 12V c.a.- Alimentazione rete: 230Vac 50Hz- Dimensione pulsantiera: (H x L x P) 185 x 99 x 22 mm- Dimensioni cartellino porta nome. (H x L) 26 x 55 mm- Retro-illuminazione cartellini: led color bianco- Grado di protezione pulsantiera: IP44