AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1099/387 SPEED DOME 5M IP 30X POE - 1099/387

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1099/387 SPEED DOME 5M IP 30X POE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - PTZ (Pan-Tilt-Zoom)

  • Trasmissione - Altri

  • Metodo di montaggio - Parete / soffitto

  • PoE (Power over Ethernet) - 802.3bt (4PPoE)

  • Lunghezza focale - 4.7...141 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156075836

Codice prodotto

UTD1099/387

Cod. produttore

1099/387

Produttore

UTD

Modello:

PTZ (Pan-Tilt-Zoom)

Trasmissione:

Altri

Metodo di montaggio:

Parete / soffitto

PoE (Power over Ethernet):

802.3bt (4PPoE)

Lunghezza focale:

4.7...141 mm

Utilizzo:

Universale

Standard video:

PAL

Tipo di immagine:

Colore

Intensità del colore:

24 Bit

Colore:

Bianco

Wireless:

no

Tipo di interfaccia:

Altri

Numero di pixel (megapixel):

5

Capacità di memoria:

512 GB

Con obbiettivo:

Con lampada IR:

Max. portata a infrarossi:

200 m

Numero di ingressi digitali:

8

Numero di uscite digitali:

2

Numero di ingressi audio:

1

Numero di uscite audio:

1

Protezione antivandalo:

no

Resistenza agli urti:

Altri

Con rilevazione di movimento Motion Detection:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Angolo di visione orizzontale:

0...61.9 °

Angolo di visione verticale:

0...35.5 °

Potenza assorbita:

38 W

Tensione di alimentazione:

19...29 V

Tipo di tensione:

AC

Diametro:

226.1 mm

Altezza:

0 mm

Larghezza:

371.94 mm

Profondità:

0 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Protocollo:

TCP / IP

Conforme ONVIF:

L'intera gamma PTZ Neius e dotata della tecnologia Starlight e fornisce un'elevata qualita dell'immagine in condizioni di scarsa illuminazione. Grazie ad una sofisticata e robusta meccanica l'untia PTZ risponde rapidamente con velocita fino a 240 ? / sec ed preposizionamenti (presets) sono estremamente precisi. Sono inoltre supportate diverse funzioni VCA che conferiscono al prodotto estrema flessibilita e assoluta efficacia per affrontare qualsiasi senario di impiego operativo. La funzione autotracking permette l'inseguimento automatico del target automatizzando anche il livello di zoom in base alla distanza del soggetto ripreso