AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1093/504A DVR HD-SDI 4CH H.264 - 1093/504A

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1093/504A DVR HD-SDI 4CH H.264

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di registrazione - Digitale

  • Numero max. di ingressi video - 4

  • Capacità di memoria per disco rigido - 4 TB

  • Numero di porte LAN - 1

  • Potenza massima PoE - 0 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156053568

Codice prodotto

UTD1093/504A

Cod. produttore

1093/504A

Produttore

UTD

Tipo di registrazione:

Digitale

Numero max. di ingressi video:

4

Capacità di memoria per disco rigido:

4 TB

Numero di porte LAN:

1

Potenza massima PoE:

0 W

Numero max. di ingressi di controllo:

0

Con rilevazione di movimento Motion Detection:

Con DVD:

no

Alimentatore ridondante:

no

Potenza assorbita:

15 W

Max velocità di trasferimento:

0 Mbit/s

Tipo di processore:

Altri

Numero di porte Mini GBIC 1000 Mbps:

0

Numero di porte combinate RJ45 / Mini GBIC:

0

Numero delle porte PoE:

0

PoE (Power over Ethernet):

Nessuno

Sistema operativo:

Linux

Numero di videocamere preautorizzate:

0

Numero di slot per dischi rigidi:

2

Numero di dischi fissi installati:

1

Supporta RAID 0:

no

Supporta RAID 1:

no

Supporta RAID 5:

no

Supporta dischi rigidi hot swap:

no

Larghezza:

380 mm

Altezza:

50 mm

Profondità:

340 mm

Tipo di dispositivo:

Altri

Videoregistratore per videosorveglianza, marca URMET SPA, modello UTD1093/504A - DVR HD-SDI 4CH H.264