AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1093/311 VANDAL DOME D&N HD-SDI 1080P

URMET SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Standard (fisso)

  • Metodo di montaggio - Parete / soffitto

  • PoE (Power over Ethernet) - Nessuno

  • Utilizzo - Universale

  • Standard video - PAL

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156056026

Codice prodotto

UTD1093/311

Cod. produttore

1093/311

Produttore

UTD

Modello:

Standard (fisso)

Metodo di montaggio:

Parete / soffitto

PoE (Power over Ethernet):

Nessuno

Utilizzo:

Universale

Standard video:

PAL

Tipo di immagine:

Infrarossi

Colore:

Bianco

Wireless:

no

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Numero di pixel (megapixel):

2

Con obbiettivo:

Con lampada IR:

Protezione antivandalo:

Resistenza agli urti:

Nessuno

Con rilevazione di movimento Motion Detection:

Grado di protezione (IP):

IP66

Potenza assorbita:

4.2 W

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Tipo di tensione:

DC

Diametro:

152 mm

Altezza:

102 mm

Protocollo:

Analogico

Lo standard HD-SDI, gia impiegato in ambito televisivo per la trasmissione di immagini ad alta definizione, unisce la qualita di ripresa e registrazione dello standard Full-HD all'affidabilita del cablaggio attraverso cavo coassiale. Le telecamere Urmet HD-SDI producono immagini di qualita Full-HD. Con la tecnologia HD-SDI, il segnale video, non viene compresso da alcun codec. L'immagine non risulta essere deteriorata o compromessa e si presenta ad altissima definizione riprendendo i minimi dettagli ad una velocita di trasmissione con tempi di latenza nulli. Gli apparati HD-SDI si installano e si utilizzano in maniera del tutto analoga ai dispositivo tradizionali non richiedendo, dunque, alcuna conoscenza specifica specialistica da parte dell'installatore. Il cavo coassiale e utilizzato per la trasmissione dei segnali video. Deve necessariamente possedere caratteristiche di buona qualita e le distanzer di trasmissione dipendono dalle caratteristiche dell'infrastruttura. L'utilizzodi ripetitori di segnaleestende maggiormente la capacita sistematiche della tecnologia HD-SDI, consentendo di raddoppiare o triplicare le distanze di trasmissione. Con la tecnologia HD-SDI vengono superate le difficolta legate alla configurazione di reti dei sistemi. L'installazione e piu agevole, veloce e la qualita percepita e immediata, senza la necessita di numerose tarature per la necessaria pessa a punto.