AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1093/181WM1A TELECAMERA WIFI DOME 3.6 720P

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1093/181WM1A TELECAMERA WIFI DOME 3.6 720P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Standard (fisso)

  • Metodo di montaggio - Parete / soffitto

  • PoE (Power over Ethernet) - 802.3 af (PoE)

  • Lunghezza focale - 3.6...3.6 mm

  • Utilizzo - All'interno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156067695

Codice prodotto

UTD1093/181WM1A

Cod. produttore

1093/181WM1A

Produttore

UTD

Modello:

Standard (fisso)

Metodo di montaggio:

Parete / soffitto

PoE (Power over Ethernet):

802.3 af (PoE)

Lunghezza focale:

3.6...3.6 mm

Utilizzo:

All'interno

Standard video:

PAL

Tipo di immagine:

Infrarossi

Colore:

Bianco

Wireless:

Tipo di interfaccia:

WLAN

Numero di pixel (megapixel):

1

Capacità di memoria:

0 GB

Con obbiettivo:

Con lampada IR:

Max. portata a infrarossi:

25 m

Numero di ingressi digitali:

1

Numero di uscite digitali:

0

Protezione antivandalo:

no

Resistenza agli urti:

Nessuno

Con rilevazione di movimento Motion Detection:

Grado di protezione (IP):

IP66

Potenza assorbita:

7.2 W

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Tipo di tensione:

DC

Diametro:

80 mm

Altezza:

87 mm

Protocollo:

TCP / IP

Telecamera dome da interno Wifi con ottica fissa e risoluzione 720p. Le caratteristiche tecniche e la trasmissione wifi rendono questa gamma particolarmente adatta in sistemi e soluzioni in cui non è previsto un cablaggio strutturato. Compatibili con apparati di videoregistazione HVR e NVR della serie Urmet la gamma delle telecamere Wifi prevede la gestione interna di una scheda SD (opzionale) per utilizzi stand alone.