URMET SPA - UTD1092/507 OTTICA VARIF. IR.5-50MM 3M - 1092/507

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Focale - Variabile
Lunghezza focale - 5...50 mm
Controllo del diaframma - DC
Attacco obiettivo - 8.5 mm (1/3 pollice)
Zoom motorizzato - no
Confezione
1 PZ
EAN
8021156056323
Codice prodotto
UTD1092/507
Cod. produttore
1092/507
Produttore
UTD
Focale:
Variabile
Lunghezza focale:
5...50 mm
Controllo del diaframma:
DC
Attacco obiettivo:
8.5 mm (1/3 pollice)
Zoom motorizzato:
no
Ottica varifocal, 5-50mm, 3M


