AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

URMET SPA - UTD1092/280M DOME AHD HI 3.6 - 1092/280M

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1092/280M DOME AHD HI 3.6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Standard (fisso)

  • Metodo di montaggio - Parete / soffitto

  • PoE (Power over Ethernet) - Nessuno

  • Lunghezza focale - 3.6...3.6 mm

  • Utilizzo - Universale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156061747

Codice prodotto

UTD1092/280M

Cod. produttore

1092/280M

Produttore

UTD

Modello:

Standard (fisso)

Metodo di montaggio:

Parete / soffitto

PoE (Power over Ethernet):

Nessuno

Lunghezza focale:

3.6...3.6 mm

Utilizzo:

Universale

Standard video:

PAL

Tipo di immagine:

Infrarossi

Colore:

Bianco

Wireless:

no

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Numero di pixel (megapixel):

4

Con obbiettivo:

Con lampada IR:

Protezione antivandalo:

no

Resistenza agli urti:

Nessuno

Con rilevazione di movimento Motion Detection:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Potenza assorbita:

3.36 W

Tensione di alimentazione:

12...12 V

Tipo di tensione:

DC

Diametro:

100 mm

Altezza:

70 mm

Protocollo:

Analogico

Ball camera AHD 4M day & night 1/3"ottica 3.6mm con LED IR. Tipo di sensore: 1/3"OV 4 Mega pixels CMOS Alta Definizione. Ottica: f3.6mm fissa 4MP. Elementi sensibili: 2688(H) × 1520(V) pixel. Rapporto S/R >50dB. Risoluzione AHD: 2560*1440@25fps 2560*1440@12,5. Controllo shutter: 1/25 ~ 1/50.000 sec. Sensibilità: Colore: 0.1Lux@F2, B/N: 0.03Lux@F2. Numero di LED: 12. Angolo apertura LED: ± 60°. Portata: 12m IR ON. Esposizione: Manuale. Sincronizzazione: Interna. IR CUT FILTER: SI. Controllo COAX UTC perOSD: SI. HLC (High Light Compensation): SI. DPC (Dead Pixel Compensation): SI. Correttore d’ombra (Lens shading): SI. Bilanciamento del bianco: ATW/AWC-SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL. Compensazione controluce (Backlight): OFF / BLC / HLC. Controllo del guadagno (AGC): REGOLABILE. Riduzione digitale del rumore in 2D (2DNR): SI. Digital Wild Dynamic Range (DWDR): SI. Regolazione dell’illuminazione (IR SMART): SI. Alimentazione nominale: 12 Vcc. Consumo massimo: 280mA con IR ON. Temperatura d’utilizzo: 0 ÷ 50°C.Temperatura d’immagazzinamento: -10 ÷ 50°C. Dimensioni (D x H): 100x70mm. Peso: 250 g. Grado di protezione: IP66. Uso: Interno / Esterno. Alimentatore Urmet consigliato: 1092/800.