AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1092/270 MINIDOME 3.6MM AHD - 1092/270

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1092/270 MINIDOME 3.6MM AHD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Soffitto

  • Utilizzo - Universale

  • Standard video - PAL

  • Tipo di immagine - Infrarossi

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156056569

Codice prodotto

UTD1092/270

Cod. produttore

1092/270

Produttore

UTD

Metodo di montaggio:

Soffitto

Utilizzo:

Universale

Standard video:

PAL

Tipo di immagine:

Infrarossi

Colore:

Bianco

Numero di pixel (megapixel):

1

Con rilevazione di movimento Motion Detection:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Diametro:

145 mm

Altezza:

60 mm

Protocollo:

Analogico

Ball camera ottica 3,6mm con filtro IR CUT. • Sensore: 1/4"OV Sony Cmos Sensor • Sensibilità minima: 0.02 Lux F2 • Ottica: 3,6mm • Risoluzione: AHD 720P • Numero di LED: 24 • Filtro IR Cut meccanicamente removibile • Alimentazione: 12 Vcc • Grado di protezione: IP66