URMET SPA - UTD10907.B.90 PLACCA MET NICKEL 7M - 10907.B.90

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 7
Colore - Altri
Direzione di montaggio - Orizzontale
Materiale - Metallo
Numero di unità orizzontali - 7
Confezione
1 PZ
EAN
8033335011092
Codice prodotto
UTD10907.B.90
Cod. produttore
10907.B.90
Produttore
UTD
Numero di unità:
7
Colore:
Altri
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Materiale:
Metallo
Numero di unità orizzontali:
7
Tipo di fissaggio:
Innesto
Adatto per canale porta apparecchi:
sì
Numero di unità verticali:
1
Tipo di superficie:
Lucido
Installabile a incasso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP00
Numero di moduli per riga (orizzontale):
7
Adatto per installazione ad incasso in mobili:
sì
Qualità del materiale:
Altri
Numero di righe di moduli (verticale):
1
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
198 mm
Privo di alogeni:
sì
Altezza:
90 mm
Superficie:
Altri
Trasparente:
no
Profondità:
8 mm


