URMET SPA - UTD1090/817 STAFFA P/CUSTODIE 1090 + SNODO - 1090/817

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Monitor
Metodo di montaggio - Parete
Larghezza - 75 mm
Carico ammissibile - 5 kg
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8021156022953
Codice prodotto
UTD1090/817
Cod. produttore
1090/817
Produttore
UTD
Adatto per:
Monitor
Metodo di montaggio:
Parete
Larghezza:
75 mm
Carico ammissibile:
5 kg
Colore:
Grigio
Altezza:
115 mm
Profondità:
285...285 mm
STAFFA PER CUSTODIE. Da utilizzare con le custodie Sch. 1090/820-821-822. Portata: 15Kg, 2 gradi di libertà, peso: 0,5Kg.


