URMET SPA - UTD1090/730 DISTRIBUTORE VIDEO MINIATURIZZ - 1090/730

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - In scatola di derivazione
Numero di uscite - 4
Numero di ingressi - 1
Profondità - 65 mm
Altezza - 28 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8021156022786
Codice prodotto
UTD1090/730
Cod. produttore
1090/730
Produttore
UTD
Metodo di montaggio:
In scatola di derivazione
Numero di uscite:
4
Numero di ingressi:
1
Profondità:
65 mm
Altezza:
28 mm
Larghezza:
96 mm
Distributore video miniaturizzato, 1 ingr/4 out.- Viene usato per distribuire il segnale video proveniente da una telecamera, sino a un massimo di 4 monitori. Essendo di ridotte dimensioni può essere installato a muro o all’interno di una scatola di derivazione. Deve essere alimentato tramite l’alimentatore 1090/728 usando l’uscita 12 Vcc senza adattatore - Alimentazione: 15 Vcc 30 mA - Collegamenti: non richiede connettori BNC - Dimensioni: 96 (L) x 28 (H) x 65 (P) mm



