URMET SPA - UTD1090/552 OTTICA VARIF.IR.2.8-12MM DC - 1090/552

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Focale - Variabile
Lunghezza focale - 2.8...12 mm
Controllo del diaframma - DC
Attacco obiettivo - 8.5 mm (1/3 pollice)
Zoom motorizzato - no
Confezione
1 PZ
EAN
8021156036646
Codice prodotto
UTD1090/552
Cod. produttore
1090/552
Produttore
UTD
Focale:
Variabile
Lunghezza focale:
2.8...12 mm
Controllo del diaframma:
DC
Attacco obiettivo:
8.5 mm (1/3 pollice)
Zoom motorizzato:
no
SELETTORE CICLICO (8 INGRESSI). Permette il monitoraggio di 8 telecamere da una stazione di sorveglianza. La visualizzazione su monitor avviene tramite selezione di una delle telecamere (HOME) o tramite sequenza ciclica automatica delle telecamere abilita


