URMET SPA - UTD1090/545 OTTICA VARIFOCAL 3,5-8MM - 1090/545

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Focale - Variabile
Lunghezza focale - 3.5...8 mm
Controllo del diaframma - DC
Attacco obiettivo - 8.5 mm (1/3 pollice)
Zoom motorizzato - no
Confezione
1 PZ
EAN
8021156029617
Codice prodotto
UTD1090/545
Cod. produttore
1090/545
Produttore
UTD
Focale:
Variabile
Lunghezza focale:
3.5...8 mm
Controllo del diaframma:
DC
Attacco obiettivo:
8.5 mm (1/3 pollice)
Zoom motorizzato:
no
OBIETTIVO VARIFOCAL (2,8ö6 mm) CON IRIS MANUALE E LENTE SFERICA. Adatto per installazioni in ambienti dove la luminosità è fissa o poco variabile. Caratteristiche: lunghezza focale: 2,8ö6 mm, angolo di ripresa orizzontale: 34ø ö 72ø, regolazione iris: F1


