URMET SPA - UTD1088/302 KIT DOOR RECEIVER LIGHT C/TAST - 1088/302

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8021156075874
Codice prodotto
UTD1088/302
Cod. produttore
1088/302
Produttore
UTD
Il kit prevede una centrale wireless per la gestione di 2 varchi. La Centrale consente anche di collegare un modulo chiave di prossimità Mifare Plus e di gestire fino a 1500 utenti in modalità locale. Configurando la centrale in modalità "Virtual Network" è possibile gestire fino a 50 varchi e 5000 utenti senza dover collegare alcun cavo tra le centrali. Per la modalità "Virtual Network" occorre prevedere un Encoder 1088/200 collegato al proprio PC per programmare le chiavi di prossimità e i radiocomandi. Possibilità di avere il Log eventi esclusivamente in modalità "Virtual Network". La centrale prevede l'utilizzo di radiocomandi o tastiere wireless 1087/4. La funzione "Car Detected" permette attivare l'apertura del varco esclusivamente quando una macchina si trova di fronte all'ingresso, mentre la funzione "Anti-Pass Back" consente di evitare che 2 vetture possano entrare con lo stesso radiocomando nel parcheggio occupando un posto auto di terzi.Il kit è composto da:\n- n. 1 Centrale Easy door Receiver cod. 1088/12\n- n. 1 Tastiera wireless cod. 1087/4


