URMET SPA - UTD1085/010 KIT BEFREE CON TESSERA - 1085/010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8021156069873
Codice prodotto
UTD1085/010
Cod. produttore
1085/010
Produttore
UTD
Il kit B&Free è il sistema di controllo accessi per B&B, agriturismi, ostelli e case vacanze, che consente di gestire le prenotazioni tramite App e agli ospiti di entrare in autonomia (self check-in) nella struttura ricettiva.\nPermette di controllare e gestire da remoto sia accessi che utenze della struttura, tramite app fornisce notifiche in tempo reale di quello che avviene nella struttura (accesso effettuato, tentativo, allarme mancanza energia, …).\nIl sistema consente la massima flessibilità di utilizzo e permette di attivare/disattivare in qualsiasi momento uno dei 4 profili previsti:\n- Free per la consultazione dall'APP delle prenotazioni;\n- Basic per la prenotazione da remoto;\n- Standard per le prenotazioni da remoto ed interfacciamento con le OTA (Online Travel Agencies);\n- Professional per gestire tutte le funzioni del profilo Standard con l'aggiunta di un CRM dedicato, invio documenti di riconoscimento via App e notifica Pubblica Sicurezza;\nil kit è composto da:\n- n.1 tastiera soft-touch con lettore di prossimità Rfid Mifare 13,56MHz.\n- n.1 Centrale con antenna e Sim IoT.\n- n.1 Alimentatore 12Vdc


