AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1083/59 GATEWAY IPERCOM-2VOICE

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1083/59 GATEWAY IPERCOM-2VOICE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Convertire

  • Tipo di installazione - Altri

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Larghezza in numero di moduli - 8

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156066131

Codice prodotto

UTD1083/59

Cod. produttore

1083/59

Produttore

UTD

Funzione:

Convertire

Tipo di installazione:

Altri

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Larghezza in numero di moduli:

8

Interfaccia per impianti misti Ipercom - 2Voice.\nConsente di realizzare impianti con parti comuni IP e montanti di scala 2Voice