URMET SPA - UTD1083/48 POSTO ESTERNO A/V 2VOICE - 1083/48

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Tipo di installazione - 2 fili
Costruzione modulare - sì
Colore - Bianco
Con Fotocamera - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8021156064434
Codice prodotto
UTD1083/48
Cod. produttore
1083/48
Produttore
UTD
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Tipo di installazione:
2 fili
Costruzione modulare:
sì
Colore:
Bianco
Con Fotocamera:
sì
Con targhetta:
no
Con copertura:
no
Protezione antivandalo:
no
Materiale parte frontale:
Plastica
Altezza:
90 mm
Larghezza:
125 mm
Profondità:
25 mm


