AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

URMET SPA - UTD1083/39 POSTO ESTER.AUDIO 2V CON TVCC - 1083/39

URMET SPA
copiacopia
URMET SPA - UTD1083/39 POSTO ESTER.AUDIO 2V CON TVCC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di installazione - 2 fili

  • Costruzione modulare -

  • Colore - Grigio

  • Con Fotocamera - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021156066179

Codice prodotto

UTD1083/39

Cod. produttore

1083/39

Produttore

UTD

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di installazione:

2 fili

Costruzione modulare:

Colore:

Grigio

Con Fotocamera:

no

Con targhetta:

no

Con copertura:

Protezione antivandalo:

no

Materiale parte frontale:

Plastica

Altezza:

90 mm

Larghezza:

125 mm

Profondità:

25 mm

L'unità audio su pulsantiera Alpha per sistema 2Voice è dotata di altoparlante e microfono. Dimensioni: 1 modulo Alpha. Segnalazione dello stato impianto mediante 3 led. Programmazione locale o mediante smartphone/tablet/PC. Gestione di 2 serrature elettriche: pedonale e carraio.\nFrontalino estetico Alpha non fornito a corredo.