URMET SPA - UTD1071/31 CRONOTERMOSTATO - 1071/31

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Collegamento - Tri/quadrifilare
Tipo di alimentazione - Batteria
Con ricevitore - sì
Colore - Nero
Adatto per raffrescamento - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8021156048625
Codice prodotto
UTD1071/31
Cod. produttore
1071/31
Produttore
UTD
Collegamento:
Tri/quadrifilare
Tipo di alimentazione:
Batteria
Con ricevitore:
sì
Colore:
Nero
Adatto per raffrescamento:
sì
Sensore esterno:
no
Tipo di orologio:
Orologio settimanale
Regolazione con sensore meteorologico:
no
Portata:
2...50 °C
Sensore/tipo di rilevatore:
Bimetallico
Numero di uscite riscaldamento:
1
Tensione massima contatti:
3 V
Numero di uscite raffreddamento:
1
Con display:
sì
Con retroazione termica:
no
Tipo di contatto:
Contatto normalmente aperto (NO)
Valore differenziale:
0.1...1 K
Differenza regolabile:
sì
Classe del termostato:
III
Carico massimo del contatto:
5 A
Grado di protezione (IP):
IP20
Prestazioni del riscaldamento:
sì
Larghezza:
66 mm
Ottimizzazione:
sì
Funzionamento:
Pulsante
Numero di programmi di commutazione:
2
Selettore per riscaldamento e riscaldamento con acqua calda:
no
Temperatura leggibile:
sì
Interruttore overtime:
no
Con circuito acqua sanitaria:
sì
Altezza:
44 mm
Modello con orologio:
Digitale
Antideflagrante:
no
Profondità:
50 mm


